Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

2C Alluvial tin replacement High Performance

2C Alluvial tin replacement High Performance

Art. 0892610195
EAN 4065746357340
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
High-strength epoxy resin-based 2C bodywork filler compound suitable for cold application as a lead-free alternative to hot soldering with tin.

Conteúdo

195 ml

Peso do conteúdo

265 g

Base química

Resina epóxida

Cor

Castanho acinzentado, metalizado

Conteúdo do endurecedor

33 %

Densidade

1,37 g/cm³

Condições de densidade

a 20°C

Vida útil máx.

25 min

Vida útil mín.

3 min

Condições para vida útil

a 23°C

Condições para tempo de secagem

a 23°C

Tempo mín. de secagem

20 min

Tempo máx. de secagem

30 min

Temperatura mín. de processamento

15 °C

Resistência máx. à temperatura do material endurecido

120 °C

Concentração máx. admissível de VOC

0 %

Concentração máx. de VOC

0 %

Validade a partir da data de produção

18 meses

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Tubo de mistura estático

TUBOS MISTURADORES POWER BOND

Para cola para carroçaria Powerbond
x 15 Un.
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
Pistola de aplicação a bateria AKP 18-600 M-CUBE

PISTOLA DE APLICACAO AKP 18-600

MASTER M-CUBE
Potente pistola de aplicação de 18 V desenvolvida pela Würth de acordo com os requisitos dos profissionais.