2C Alluvial tin replacement High Performance
2C Alluvial tin replacement High Performance
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Contenido | 195 ml |
Peso del contenido | 265 g |
Base química | Epoxy |
Color | Pardo grisáceo, metalizado |
Contenido del endurecedor | 33 % |
Densidad | 1,37 g/cm³ |
Condiciones de densidad | a 20°C |
Vida de trabajo máxima | 25 min |
Vida de trabajo mínima | 3 min |
Condiciones de vida de trabajo | a 23°C |
Condiciones de tiempo de secado | a 23°C |
Tiempo de secado mínimo | 20 min |
Tiempo de secado máximo | 30 min |
Temperatura de procesamiento mínima | 15 °C |
Resistencia máxima a la temperatura del material endurecido | 120 °C |
Concentración máxima permitida de VOC | 0 % |
Concentración máxima de VOC | 0 % |
Vida útil desde la producción | 18 mes |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!