254SMO wide shape W.TEC
254SMO wide shape W.TEC
Cod. art. 0404797112
EAN 4099618735431
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro interno (d1) | 13 mm |
Per filettatura vite | M12 |
Diametro esterno (d2) | 25,4 mm |
Spessore (h1) | 3,1 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile, 1.4547 |
Durezza Vickers, HV | 520 HV |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Esecuzione | Largo |
Funzione di bloccaggio | Dispositivo anti-allentamento, bloccaggio |