254SMO narrow shape W.TEC
254SMO narrow shape W.TEC
Art.-nr. 0404797012
EAN 4099618735509
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Binnendiameter (d1) | 13 mm |
Geschikt voor draad | M12 |
Buitendiameter (d2) | 19,5 mm |
Dikte (h1) | 2,2 mm |
Materiaal | Roestvast staal, 1.4547 |
Hardheid volgens Vickers, HV | 520 HV |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Uitvoering | Smal |
Borgfunctie | Schroefborging, vergrendelen |