Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

254SMO narrow shape W.TEC

254SMO narrow shape W.TEC

Cod. art. 0404797012

EAN 4099618735509

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
254SMO narrow shape W.TEC

Cod. art. 0404797012

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 200 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Wedge lock washer - effectively secures laterally loaded, vibrating screw connections and screw connections subject to oscillations against self-loosening
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro interno (d1)

13 mm

Per filettatura vite

M12

Diametro esterno (d2)

19,5 mm

Spessore (h1)

2,2 mm

Materiale

Acciaio inossidabile, 1.4547

Durezza Vickers, HV

520 HV

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Esecuzione

Stretto

Funzione di bloccaggio

Dispositivo anti-allentamento, bloccaggio