Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

25. ipari modul

Ipari modul 25
MODUL BLOKK ACÉL/ALU 25
ORSYMOBIL

Cikksz. 096399 625
EAN 4099618380181
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
Modulblokk járműberendezésekhez vakolási, festési, belső burkolási, asztalos- és tetőfedési munkákat végző szakemberek, valamint vállalatok számára

Számos különböző járműtípushoz


  • Lásd az áttekintő táblázatot


Bal oldali egység részei:


  • Alszerkezet, belmagasság 420 mm

  • Három raktári állvány mindegyik két elválasztólemezzel szerszámok és kisalkatrészek áttekinthető, rendezett tárolásához

  • Két elválasztólemezzel felszerelt tárolókeret


Nagy szilárdságú acélból készült, kiváló minőségű porbevonattal



Csúszásmentesítő alátétlapokkal



Oldalra és padlóra beépítő készlettel

Megjegyzés

A padlólemezek nem képezik a szállítási terjedelem részét.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség

1390 mm

Magasság

1400 mm

Mélység

382 mm

Terméktömeg (darabonként)

40.000 kg

Szín

Közlekedési piros, RAL 3020, strukturált

Anyag

Alumínium, acél

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk