24. ipari modul
Ipari modul 24
MODUL BLOKK ACÉL/ALU 24
Cikksz. 096399 624
EAN 4099618380174
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Számos különböző járműtípushoz
- Lásd az áttekintő táblázatot
Jobb oldali egység részei:
- Alszerkezet lemezzel, belmagasság 420 mm
- Két koffertartó polc kofferrel
- Egy fiók, magasság 150 mm, elválasztólemezzel
- Egy fiók, magasság 120 mm, elválasztólemezzel
- Egy fedlapos polc (fedlap magassága 180 mm)
- Egy raktári állvány két elválasztólemezzel szerszámok és kisalkatrészek áttekinthető, rendezett tárolásához
- Két elválasztólemezzel felszerelt tárolókeret
Nagy szilárdságú acélból készült, kiváló minőségű porbevonattal
Csúszásmentesítő alátétlapokkal
Oldalra és padlóra beépítő készlettel
A padlólemezek nem képezik a szállítási terjedelem részét.
Adatlapok(X)
Szélesség | 1390 mm |
Magasság | 1400 mm |
Mélység | 382 mm |
Belmagasság | 420 mm |
Fiók teherbírás | 40 kg |
Koffer kihúzható részének terhelhetősége | 20 kg |
Terméktömeg (darabonként) | 78,000 kg |
Szín | Antracitszürke RAL 7016, strukturált, Közlekedési piros, RAL 3020, strukturált |
Anyag | Alumínium, acél |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!