24 V standard ABS/EBS-plugg For bremsesystemer
ABS/EBS-pluggstandard
ABS/EBS STØPSEL 7-POL
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Med avlastning
- Inkluderer 7 krympekontakter (5 x 1,5 mm2, 2 x 6,0 mm2)
For kobling av kontakter på trekkvogn til kontakter på tilhenger
Egnet for trekkvogn og tilhengere med ABS-bremsesystem eller EBS-bremsesystem
Egnet for kabeldiameter | 16 mm |
Kontaktutforming | Krympekontakt |
Design | Konisk utvidet hette |
Materiale til kontakter | Kobberlegering |
ISO | 7638 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.