24 V standard ABS/EBS-kontakt For bremsesystemer
ABS/EBS-stikkontaktstandard
ABS/EBS KONTAKT 7-POL
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Inkluderer 7 krympekontakter (5 x 1,5 mm2, 2 x 6,0 mm2)
To ulike gummipakninger følger med for slanger med en diameter på opptil 15 mm eller bølgerør ND13 (nominell diameter)
Montert på trekkvogn og på tilhenger eller semitrailer
Egnet for trekkvogn og tilhengere med ABS-bremsesystem eller EBS-bremsesystem
Egnet for kabeldiameter | 7 - 15 mm |
Kontaktutforming | Krympekontakt |
Design | Skrueforbindelse |
Materiale til kontakter | Kobberlegering |
ISO | 7638 |
Egnet for korrugert rør | NW13 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.