225/250 ml için ikili kartuş tabancası
225/250 ml için ikili kartuş tabancası
ÇİFT BİLEŞENLİ UYGULM.TABANCS.225/250ML
Ürün no. 0891450100
EAN 4062856435555
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Baskı plakasını alet kullanmadan değiştirmek için kullanılan yeni bir döner sistem sayesinde farklı bir karıştırma oranına hızlı bir şekilde geçebilirsiniz
- Teslimat kapsamı, 1:1, 2:1, 4:1 ve 10:1 boyutları için tüm hızlı değiştirme damgalarını içerir
- Minimum tetikleme basıncıyla rahat çalışma için ergonomik tasarımlı epoksi kaplı alüminyum sap
- Daha az ağırlıkla kullanımı daha kolaydır
Veri sayfaları(X)
Kaporta yapıştırıcısı Powerbond (ürün 0893450100) ve metil metakrilat yapıştırıcı MAK 38'i (ürün no. 0893 580 250) işlemek içindir ve düşük-orta viskoziteli yapıştırıcılar için uygundur.
Malzeme | Alüminyum-plastik |
Renk | Kırmızı |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1370,000 g |
Uzunluk | 296 mm |
Genişlik | 91 mm |