20. ipari modul
Ipari modul 20
MODUL BLOKK ACÉL/ALU 20
Cikksz. 096399 620
EAN 4099618380013
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Számos különböző járműtípushoz
- Lásd az áttekintő táblázatot
Bal oldali egység részei:
- Alszerkezet lemezzel, belmagasság 480 mm
- Egy fedlapos polc (fedlap magassága 180 mm)
- Három raktári állvány egy-egy elválasztólemezzel szerszámok és kisalkatrészek áttekinthető, rendezett tárolásához
- Egy tárolókeret elválasztólemezzel
Nagy szilárdságú acélból készült, kiváló minőségű porbevonattal
Csúszásmentesítő alátétlapokkal
Oldalra és padlóra beépítő készlettel
A padlólemezek nem képezik a szállítási terjedelem részét.
Adatlapok(X)
Szélesség | 1112 mm |
Magasság | 1670 mm |
Mélység | 382 mm |
Belmagasság | 480 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 42,000 kg |
Szín | Antracitszürke RAL 7016, strukturált, Közlekedési piros, RAL 3020, strukturált |
Anyag | Alumínium, acél |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!