20°-Stauchkopfnagel Typ 20G
Stahl verzinkt Typ 20G
NGL-STAUCHKPF-20G-(A2K)-1,6X64
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Schalungsbau, Befestigung von Leisten, Paneelen, Vertäfelungen, Messebau, Akkustikbau, Zaunbau, Fensterherstellung
Nenndurchmesser (d1) | 1,6 mm |
Länge (l1) | 64 mm |
Kopfdurchmesser | 2,9 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Anzahl pro Palette | 1000000 STK |
Kopfform | Stauchkopf |