Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

20°-Stauchkopfnagel Typ 20G

Stahl verzinkt Typ 20G
NGL-STAUCHKPF-20G-(A2K)-1,6X38

Art.-Nr. 5091060001
EAN 4058794206821
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
Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schalungsbau, Befestigung von Leisten, Paneelen, Vertäfelungen, Messebau, Akkustikbau, Zaunbau, Fensterherstellung

Nenndurchmesser (d1)

1,6 mm

Länge (l1)

38 mm

Kopfdurchmesser

2,9 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Anzahl pro Palette

1200000 STK

Kopfform

Stauchkopf

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen