Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

2 yönlü hava tabancası Sonsuz değişken hava akışı ayarı için bir kontrol düğmesi ile

İki yönlü basınçlı hava tabancası
BLWOUTGUN-(2 WAY)-W.REGULATOR-SERIES2000

Ürün no. 071492 02

EAN 4053479731278

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
2 yönlü hava tabancası Sonsuz değişken hava akışı ayarı için bir kontrol düğmesi ile

Ürün no. 071492 02
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
  • Çizik dirençli ağız adaptörü ucu hasarı önler ve hassas iş parçalarını korur

  • Ulaşılması zor alanlarda çalışmak için uzun bir ek ağız adaptörü içerir

  • Kauçukla kaplanmış ergonomik yumuşak tutma yeri kaymaz ve soğuğa karşı yalıtım sağlar

  • 2 yollu hava girişi sayesinde, fişli hava besleme nipeli istenildiği gibi üst veya alt kısma takılabilir
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Kir ve diğer yabancı maddelerin giderilmesi için; ör. atölyeler ve ağaç işçiliği çalışmalarında.

Kılavuz

Açık uçlu somun anahtarı SW 14 kullanarak fişli nipeli ve düz bir tornavida kullanarak tapayı sökün. Fişli nipel ve tapa artık değiştirilebilir ve ilgili açıklıklara vidalanabilir.

Tasarım

2 katlı, İki parça, Düz, Ayarlanabilir

Boru uzunluğu

120 mm

Hava tüketimi

330 l/min

Maks. çalışma basıncı

6,3 bar

Malzeme

Alüminyum

Ağız adaptörü delik çapı

2,5 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler