Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

2 részes földelt aljzat, por-/cseppálló

2 részes földelt aljzat, por-/cseppálló

Cikksz. 0969305100

EAN 4050641863539

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
2 részes földelt aljzat, por-/cseppálló

Cikksz. 0969305100
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
Névleges áram

16 A

Névleges feszültség

250 V/AC

IP érintésvédelemi osztály

IP 54

Max. kábelátmérő

13 mm

Anyag

Műanyag

Szín

Szürke, Fekete, Piros

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Gumitömlős vezeték, H07RN-F

GVEZETÉK-(H07RN-F)-KÖTEG-FEKETE-3G1,5QMM

Kiszerelt áruk
x 50 m