2 püskürtme tipli duş başlığı
2 püskürtme tipli duş başlığı
Ürün no. 0888600202
EAN 4053479866871
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | ABS |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Püskürtme tipi sayısı | 2 |
Kireç çözücü sistem | Evet |
Şok koruması | Evet |
Devamlı ısıtıcı için uygun | Evet |
Bağlantı dişi | G 1/2 inç |
Duş başlığı çapı | 100 mm |
Akış kapasitesi | 5,7 l/min |
Min. basınç | 1 bar |
Onay işareti | DVGW |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!