2-poliger Stecker 6 V – 24 V

2-poliger Stecker 6 V-24 V
STEVERB-STECKER-KST-2PLG-(6-24V)

Art.-Nr. 05553161

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

2-poliger Stecker 6 V – 24 V

Art.-Nr. 05553161

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x2 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stromstärke: max. 8 A

Nach ISO 4165

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Kontaktausführung

Steckkontakt

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Werkstoff Kontakte

Kupfer-Zink-Legierung

Stromstärke max.

8 A

ISO

4165

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
2-polige Steckdose 6 V – 24 V

STEVERB-STECKDOSE-KBL30CM-2PLG-(6-24V)

x 2 St.
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
Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Flachsteckhülse

FLSTEHUE-(BLK)-4,8X0,8-(1,5-2,5QMM)

x 100 St.
Flachsteckhülse

FLSTEHUE-RAST-(SN)-6,3X0,8-(1,5-2,5QMM)

x 100 St.
Abisolierzange justierbar

ABISOZANG-SELBSTJUST-(0,02-10QMM)

Integrierte Schnitttiefeneinstellung zur Feinjustierung bei unterschiedlichen Isolationsmaterialien
x 1 St.
Fahrzeugleitung Rundkabel (Schlauchleitung) FLRYY

FLTG-FLRYY-BUND-SCHWARZ-3X1,5QMM

Bundware
x 50 m
Fahrzeugleitung Rundkabel (Schlauchleitung) FLRYY

FLTG-FLRYY-BUND-(SCHWARZ-WEISS)-2X1,5QMM

Bundware
x 50 m
Kontaktspray

KONTSPR-300ML

Beseitigt schnell und zuverlässig Zündstörungen
Silikonsprühfett

SILFET-SPRUEH-500ML

Glasig transparentes, extrem schmierfähiges, wasserverdrängendes und isolierendes Silikonfett
Kontaktspray OL

KONTREINIG-OXYDATIONSLOESER-200ML

Oxidationslöser zum Sprühen
Kontaktspray OS

KONTSHTZ-OXYDATIONSSCHUTZ-200ML

Oxidationsschutz zum Sprühen
Kontaktspray SW

KONTREINIG-SPRUEHWAESCHE-200ML

Spezial-Sprühwäsche
Kontakt SL

KONTSHTZLK-SL-200ML

Transparenter Schutzlack zum Sprühen