Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

2-part door-frame foam PURLOGIC Fast

2-part door-frame foam PURLOGIC Fast

Varunr. 0892144
EAN-nummer 4045727592984
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
2C cartridge foam for secure door frame installation
Produktinformation

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Kemisk bas

Polyuretanprepolymer

Färg

Grön

Lukt/doft

Egenskaper

Gjuten densitet

35 kg/m³

Villkor för gjuten densitet

i utgiven form, testad i enlighet med Würth testmetoder

Cellstruktur

Slät

Cellstrukturförhållanden

testad i enlighet med Würth-testmetoder

Funktionslivslängd

4 min

Klibbfri efter

5 min

Villkor för att vara klibbfri

vid 23 °C och 50 % luftfuktighet

Kan kapas efter

15 min

Villkor för kapningsförmåga

vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet

Full motståndskraft

1 h

Villkor för fullständig beständighet

vid rumstemperatur

Slutlig spridning möjlig efter

60 min

Villkor för slutlig spridning

vid rumstemperatur

Min./max. bearbetningstemperatur

10 till 25 °C

Min./max. omgivningstemperatur vid bearbetning

10 till 25 °C

Min./max. yttemperatur

10 till 25 °C

Min./max. bearbetningstemperatur för CAN

10 till 25 °C

Min./max. temperaturbeständighet

-40 till +90 °C

Max. kortsiktig temperaturbeständighet

120 °C

Kompressionsstyrka

5 N/cm²

Villkor för kompressionsstyrka

baserat på DIN 53421, vid 10 % komprimering

Min. kombinerad spänning och skjuvhållfasthet

9 N/cm²

Villkor för kombinerad spänning och skjuvhållfasthet

i enlighet med DIN 53427

Förlängning vid brott

30 %

Prestation (volym) cirka

10 l

Villkor för prestation

Testad i enlighet med Würth-testmetoder

Innehåll

400 ml

Byggmaterialklass

B2 - Normalt lättantändligt

Byggnadsmaterial; klassificeringsvillkor

i enlighet med DIN 4102

Beständighet mot

Åldrande

Hyll-livstid från produktionen

12 Monate(month)

Villkor för att upprätthålla produktionens hållbarhet

upprätt och torrt förvaringsutrymme

Hållbarhet

Pollutants / Emissions

2-part door-frame foam PURLOGIC Fast ingår:
1 x
Angled adapter for foam can

ANGLADAPT-FMGUN-RDPIP

Beskrivning:
8 mm
Suitable for PURLOGIC Easy, PURLOGIC Easy White and PURLOGIC Fast
Mängd: 1 x
Förpackningsenheten anger antal varor, som finns i en förpackning. I katalogdelen kan man välja mellan olika förpackningsenheter, när en valmeny blir synlig. Vid direkt varunummerinmatning i varukorgen eller vid registrering med Easy-/VarioScan känner man inte förpackningsenheten, lämna fältet tomt. I detta fall meddelas en förpackningsenhet automatiskt.
Würth-varunr. är sammanställda på följande sätt:VVVVAAABBB, 4 siffror som förnummer (Observera att första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror, första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror för storleksdel 1, BBB=3 siffror för storleksdel 2, exempel på varuuppbyggnad: exempel 1: skruv i dimension 4x10 mm: VVVVAAABBB 0574 10 (2 mellanslag mellan 4 och 10), exempel 2: skruv i dimension 10x20 mm: VVVAAABBB 005710 20 (1 mellanslag mellan 10 och 20), exempel 3: underläggsbricka med invändig diameter på 6mm, VVVVAAABBB 04076.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Antalet visar antalet enheter i beställningen eller leveransen och enheten för varje artikel.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.
Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp
Pris
/VE
Angled adapter for foam can

ANGLADAPT-FMGUN-RDPIP

Suitable for PURLOGIC Easy, PURLOGIC Easy White and PURLOGIC Fast
x 20 Antal
Förpackningsenheten anger antal varor, som finns i en förpackning. I katalogdelen kan man välja mellan olika förpackningsenheter, när en valmeny blir synlig. Vid direkt varunummerinmatning i varukorgen eller vid registrering med Easy-/VarioScan känner man inte förpackningsenheten, lämna fältet tomt. I detta fall meddelas en förpackningsenhet automatiskt.
Würth-varunr. är sammanställda på följande sätt:VVVVAAABBB, 4 siffror som förnummer (Observera att första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror, första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror för storleksdel 1, BBB=3 siffror för storleksdel 2, exempel på varuuppbyggnad: exempel 1: skruv i dimension 4x10 mm: VVVVAAABBB 0574 10 (2 mellanslag mellan 4 och 10), exempel 2: skruv i dimension 10x20 mm: VVVAAABBB 005710 20 (1 mellanslag mellan 10 och 20), exempel 3: underläggsbricka med invändig diameter på 6mm, VVVVAAABBB 04076.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Antalet visar antalet enheter i beställningen eller leveransen och enheten för varje artikel.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.
Ytterligare artiklar:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp
Pris
/VE
Rosette fitting A 105

DH-A2-A105-ROS-KH-MATT

Stainless steel fitting for private homes that is easy to install and fulfils higher requirements than EN 1906 class 3 demands
x 1 Antal
PU foam cleaner Purlogic Clean

CLNR-PU-150ML

Quickly and simply removes fresh PU foam residue
PU foam cleaner Purlogic Clean

CLNR-PU-PISTFM-500ML

Quickly and simply removes fresh PU foam residue
PU foam cleaner

CLNR-FM-SET-PURLOGIC-4PCS

Cleaning set for easy removal of hardened PU foam on a wide variety of surfaces
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
Lämpliga handskar:
 
Produkt
Beskrivning
Chemical protective glove nitrile
Chemical protective glove nitrile
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 1
Chemical protective glove nitrile heavy-duty
Chemical protective glove nitrile heavy-duty
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 2
Chemical protective glove butyl
Chemical protective glove butyl
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 6
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Genomträngning är den process där ett kemiskt ämne förflyttar sig genom materialet i en skyddshandske på molekylär nivå. Tiden från den första kontakten mellan det kemiska ämnet och handsken tills materialet trängt igenom är genombrottstiden.
Uppmätt genombrottstid
Genomträngningsnivå
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Viktig information:

Den information som ges är baserad på erfarenhet och laboratorieförhållanden och är utformad som en guide. En handskes lämplighet beror dock på de individuella förutsättningarna för dess användning och måste bekräftas av ett lämpligt test under arbetsförhållanden. Med tanke på mångfalden av material och kemikalier som används kan möjligheten för inkompatibilitet eller användningsproblem för den som bär handsken inte uteslutas i enskilda fall. Vi vill gärna tipsa dig om optimala lösningar.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information