2-part cement-based sealant
2-part cement-based sealant
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Kemisk bas | Mineralblandning med tillsatta polymer |
Färg | Ljusbeige |
Densitet | 1,7 g/cm³ |
Max. funktionslivslängd | 2 h |
Villkor för funktionslivslängd | efter blandning |
Helt härdande/härdningsförhållanden | Beroende på skikttjocklek, substrat, temperatur och luftfuktighet |
Får någon gå på efter max. | 24 h |
Villkor för förmåga att stå emot regn | efter att huden har bildats, beroende på omgivningens luftfuktighet och temperatur |
Min. bearbetningstemperatur | 5 °C |
Max. bearbetningstemperatur | 35 °C |
Min. omgivningstemperatur vid bearbetning | 5 °C |
Min. ytbehandlings temperatur | 5 °C |
Max. ytbearbetningstemperatur | 30 °C |
Lösningsmedelsfri | Ja |
Styrolfri | Ja |
Ultraviolett-beständighet | Ja |
Bitumen-fri | Ja |
Beständighet mot | Utspädda syror och lut |
Sprickbryggning | 0,5 mm |
Sprickbryggning, villkor | för 2 mm lagertjocklek |
Appliceringskvantitet i vikt/område | 3.6 kg/m² |
Villkor för appliceringskvantitet | med 2 mm beläggningstjocklek, komplett system med två lager |
Behållare | Kombinationspaket |
Innehållets vikt | 26,4 kg |
Innehållets vikt, komponent A | 20 kg |
Innehållets vikt, komponent B | 6,4 kg |
Hyll-livstid från produktionen | 12 Monate(month) |
Villkor för att upprätthålla produktionens hållbarhet | sval och frostfri förvaring |
Ytterligare artiklar | Murslev, art.nr. 0695943...; omrörarpaddel, art.nr. 071395...skyddsglasögon, art.nr. 0899102...; handskar, art.nr. 0899435... |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!