Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

2-part cast/adhesive resin, CERAfix 203

2-part cast/adhesive resin, CERAfix 203
CERAFIX

Varunr. 5875100203
EAN-nummer 4049557033068
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
2-component epoxy-based casting and adhesive resin for positive casting of cracks and joints in cement screed and concrete
Tillämpningsområden
Produktinformation

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Innehållets vikt

2,5 kg

Kemisk bas

Tvåkomponents epoxiharts

Densitet

1,1 g/cm³

Min./max. bearbetningstemperatur

10 till 35 °C

Färg

Genomskinlig

Full motståndskraft

7 d

Behållare

3-kammarpåse

Hyll-livstid från produktionen

18 Monate(month)

Villkor för att upprätthålla produktionens hållbarhet

sval och torr förvaring, 10 °C till 25 °C

Användningsförhållanden

vid 20 °C och 65 % relativ luftfuktighet

Får någon gå på efter max.

6 h

Kan man gå på under följande villkor

vid 20 °C och 65 % relativ luftfuktighet

Kan täckas efteråt, max.

6 h

Villkor för fullständig beständighet

vid 20 °C och 65 % relativ luftfuktighet

Beständighet mot

Kemikalier
Frost (efter härdning)
Vatten (efter härdning)

Nödvändigt tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp
Pris
/VE
Spring band steel Japanese spatula

JAPSPTLA-4091-W80MM

For applying and smoothing filler and plaster over smaller areas.
x 10 Antal
Tile adhesive, CERAfix 403 LFX

TLELGHTADH-(CERAFIX403PLUS)-15KG

CERAFIX
Light tile adhesive that produces little dust for all ceramic coverings in accordance with EN 12004/12002 C2 TE S1 in a plastic bag
Förpackningsenheten anger antal varor, som finns i en förpackning. I katalogdelen kan man välja mellan olika förpackningsenheter, när en valmeny blir synlig. Vid direkt varunummerinmatning i varukorgen eller vid registrering med Easy-/VarioScan känner man inte förpackningsenheten, lämna fältet tomt. I detta fall meddelas en förpackningsenhet automatiskt.
Würth-varunr. är sammanställda på följande sätt:VVVVAAABBB, 4 siffror som förnummer (Observera att första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror, första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror för storleksdel 1, BBB=3 siffror för storleksdel 2, exempel på varuuppbyggnad: exempel 1: skruv i dimension 4x10 mm: VVVVAAABBB 0574 10 (2 mellanslag mellan 4 och 10), exempel 2: skruv i dimension 10x20 mm: VVVAAABBB 005710 20 (1 mellanslag mellan 10 och 20), exempel 3: underläggsbricka med invändig diameter på 6mm, VVVVAAABBB 04076.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Antalet visar antalet enheter i beställningen eller leveransen och enheten för varje artikel.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.
Lämpliga handskar:
 
Produkt
Beskrivning
Chemical protective glove butyl
Chemical protective glove butyl
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 6
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove nitrile
Chemical protective glove nitrile
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 1
Chemical protective glove nitrile heavy-duty
Chemical protective glove nitrile heavy-duty
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 1
Genomträngning är den process där ett kemiskt ämne förflyttar sig genom materialet i en skyddshandske på molekylär nivå. Tiden från den första kontakten mellan det kemiska ämnet och handsken tills materialet trängt igenom är genombrottstiden.
Uppmätt genombrottstid
Genomträngningsnivå
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Viktig information:

Den information som ges är baserad på erfarenhet och laboratorieförhållanden och är utformad som en guide. En handskes lämplighet beror dock på de individuella förutsättningarna för dess användning och måste bekräftas av ett lämpligt test under arbetsförhållanden. Med tanke på mångfalden av material och kemikalier som används kan möjligheten för inkompatibilitet eller användningsproblem för den som bär handsken inte uteslutas i enskilda fall. Vi vill gärna tipsa dig om optimala lösningar.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information