2-part cartridge foam PURLOGIC Sprint
2-part cartridge foam PURLOGIC Sprint
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Kemisk bas | Blandning av polyeterpolyoler, difenylmetan-4, 4'-diisocyanat |
Färg | Brun-beige, liknande RAL 1011 |
Lukt/doft | Egenskaper |
Gjuten densitet | 50 kg/m³ |
Villkor för gjuten densitet | skumfyllda fogar, testade i enlighet med Würth testmetoder |
Cellstruktur | Medel - slät |
Cellstrukturförhållanden | testad i enlighet med Würth-testmetoder |
Funktionslivslängd | 1 min |
Klibbfri efter | 3 min |
Villkor för att vara klibbfri | testad i enlighet med Würth-testmetoder |
Kan kapas efter | 7 min |
Villkor för kapningsförmåga | testad i enlighet med Würth-testmetoder |
Full motståndskraft | 30 min |
Villkor för fullständig beständighet | testad i enlighet med Würth-testmetoder |
Slutlig spridning möjlig efter | 20 min |
Villkor för slutlig spridning | vid 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet, testad i enlighet med Würth-testmetoderna |
Min./max. bearbetningstemperatur | 10 till 25 °C |
Min./max. omgivningstemperatur vid bearbetning | 10 till 25 °C |
Min./max. yttemperatur | 10 till 25 °C |
Min./max. bearbetningstemperatur för CAN | 10 till 25 °C |
Min./max. temperaturbeständighet | -30 till 80 °C |
Max. kortsiktig temperaturbeständighet | 100 °C |
Kompressionsstyrka | 8 N/cm² |
Villkor för kompressionsstyrka | baserat på DIN 53421, vid 10 % komprimering |
Min. kombinerad spänning och skjuvhållfasthet | 9 N/cm² |
Villkor för kombinerad spänning och skjuvhållfasthet | i enlighet med DIN 53427 |
Min. draghållfasthet | 10 N/cm² |
Villkor för draghållfasthet | i enlighet med DIN 53455 |
Förlängning vid brott | 19 % |
Förlängning vid bromsförhållanden | i enlighet med DIN 53455 |
Prestation (volym) cirka | 5 l |
Villkor för prestation | Testad i enlighet med Würth-testmetoder |
Innehåll | 210 ml |
Innehållets vikt | 254,1 g |
Byggmaterialklass | B2 - Normalt lättantändligt |
Byggnadsmaterial; klassificeringsvillkor | i enlighet med DIN 4102 |
Beständighet mot | Åldrande |
Hyll-livstid från produktionen | 9 Monate(month) |
Villkor för att upprätthålla produktionens hållbarhet | sval och torr förvaring under 25 °C |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!