2-komponents grunningsfyller RAPID
2K-grunningsfyller, RAPID
2K GRUNNINGSFYLLER RAPID 250 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- For grunning av aluminium, galvanisert stål, sparklede overflater, gammel lakk etc.
- Gir en jevn påføring, tørker hurtig og har meget god slipbarhet
- Et tykt lag kan påføres
- Utmerket rustbeskyttelse
- Kan bearbeides «vått-på-vått» (ingen mellomliggende sliping)
Ved bruk sammen med PE-sprayfyllstoff er det viktig at tørketidene overholdes. Etter bruk snur du boksen opp ned og sprayer til ventilen er tom.
Dataark(X)
For universell grunning av bar og sinkbelagt stålplate, renset og pusset UP-fyllmateriale og gammel lakk.
Overflaten må være ren, tørr og fettfri. Puss problematiske overflater lett med sandpapir. Rist boksen kraftig i to minutter før spraying. Ta trykknappen (rød) ut av hetten, plasser den på pinnen på bunnen av boksen, og aktiver ved å trykke. Fjern trykknappen, og kast den. Rist boksen kraftig på nytt etter aktivisering. Påfør 2–3 spraybelegg (70 µm) i en avstand på 20–30 cm. Vær oppmerksom på avluftningstiden mellom belegg (10–15 minutter). Kan overmales med alle kommersielt tilgjengelige systemer for topplag. Påføringstid: Maks. 24 timer. Tørketider Lufttørking: 60 minutter / 20 °C IR-tørking: 10 minutter / 60 °C
Vekt av innhold | 238 g |
Innhold | 250 ml |
Kjemisk base | Akrylharpiks |
Farge | Mørkegrå |
Tørketid | 60 min |
Bearbeidelsestid | 24 h |
Betingelser for tørketid | ved 20°C |
Maks. lagtykkelse | 70 µm |
Tetthet | 1,42 g/cm³ |
Min. sprøyteavstand | 20 cm |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH) | 633 g/l |
Maks. sprøyteavstand | 30 cm |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 15 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | ved 20 °C |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.