2-komponents epoksy-tinnerstatning
2-komponents tinnerstatning m/høy ytelse
EPOXY TINNERSTATNING 2K PATRON 195ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Alternativ til varmlodding
Ikke nødvendig med åpen flamme
Tidsbesparende
Ingen demontering av kollisjonsputer, plastdeler, tekstiler, tank osv.
Ingen skade på lakkerte overflater, tetting av hulrom og fuger
- God vedheft på aluminium, jern og stål
- Kan overlakkeres
- Lite støv under sliping
- Optimal bøyefasthet
- Motstandsdyktig mot bensin, diesel og fortynnede syrer
- Ingen krymping
- Blyfri
Anbefalt behandlingstemperatur er 15–30 °C. Egner seg for bruk med alle kommersielt tilgjengelige 310 ml patronpistoler (mekanisk/elektrisk/trykkluft). På grunn av den høye viskositeten anbefaler vi bruk av trådløse eller trykkluftsdrevne patronpistoler.
For arbeid på metalloverflater på karosserier, særlig forming og utbedring av reparasjonssteder.
Rens og puss området som skal behandles, grundig. Fjern uherdet gammel lakk og primere. Før bruk trykker du på patronen til begge komponentene presses jevnt ut. Fest deretter blanderen og kast de første 3 cm av strengen. Et materiale blandet med riktig forhold har en jevn gråfarge, og er kremlignende og skinnende. Påfør nå den 2-komponents epoksy-tinnlodderstatningen og fordel utover med en sparkel med utgangspunkt i det ødelagte området. Klar til pussing med minimalt med støv etter 2,5 timer ved 23 °C (eller ca. 20 minutter ved 45 °C).
Innhold | 195 ml |
Vekt av innhold | 265 g |
Kjemisk base | Epoksy |
Farge | Gråbrun, metallisk |
Herderinnhold | 33 % |
Tetthet | 1,37 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Maks. levetid | 25 min |
Min. levetid | 3 min |
Betingelser for levetid | ved 23°C |
Betingelser for tørketid | ved 23°C |
Min. tørketid | 20 min |
Maks. tørketid | 30 min |
Min. bearbeidelsestemperatur | 15 °C |
Maks. temperaturbestandighet for det herdede materialet | 120 °C |
Maks. tillatt konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser | 0 % |
Maks. konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser | 0 % |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 18 Måned |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.