2-komponent klarlakk Rapid
2C klarlakk RAPID
2K KLARLAKK RAPID 250 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Hurtigtørkende 2K klarlakk med god bestandighet mot vær, kjemikalier og bensin
- Gir et jevnt og dekkende spraybilde
- Hurtigherdende
- Konstant spraybilde til helt tom
- Meget god heft og ripebestandighet
- Varig forsegling av nylakkerte punktreparasjoner og smådeler
Brukstiden etter aktivering: maks. 14 timer. Etter bruk snur du boksen opp ned og sprayer til ventilen er tom.
Dataark(X)
For høykvalitets og permanent maling av løsemiddelbaserte og vannbaserte malingssystemer.
Før aktivering, rist boksen godt i 2 minutter. Fjern trykknappen fra korken og sett den på pinnen under boksen. Aktiver ved å presse inn. Rist boksen godt i 2 minutter etter aktivering. Påfør 1–2 tynne og jevne lag på den klargjorte overflaten. Overhold den umiddelbare avluftingstiden! Kapasitet 250 ml: Ca. 0,5–0,75 m. Støvtørr: 7 minutter Berøringstørr: 6 timer
Kjemisk base | Tokomponent harpiks |
Innhold | 250 ml |
Tid for støvtørr | 7 min |
Beholder | Sprayboks |
Tetthet | 0,904 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |