2-komponent, jordet kontaktkobling Med spenningsindikator
2C sikkerhetskobling
SKJØTEKONTAKT M/LLED JORD 2K HUN IP54
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48062.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/50014.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- For kabler opptil 3G 2,5 mm²
- Med selvlukkende hengslet lokk
- Tåler svært høy mekanisk belastning, kan rulles over med opptil 4 tonn
- Motstandsdyktig mot UV, varme og kulde
- Rask tilkobling på grunn av stort terminalrom
- 90 ° hurtiglåsesystem – tidsbesparende
- Knekkbeskyttende hylse for å beskytte mot kabelbrudd
- Godt grep og sklisikkert
- Produsert i Tyskland
For innendørs og utendørs bruk
Nominell strømstyrke | 16 A |
Nominell spenning | 250 V/AC |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Maks. kabeldiameter | 13 mm |
Design | Med lokk |
Materiale | Plast |
Farge | Grå |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.