2-komponent håndtak HEX sekskantnøkkelsett 6 deler
T-håndtak 2-komponent HEX sekskantsett 6 deler
T-HÅNDTAK HEX SKRUTREKKERSETT 2,5-8MM
ZEBRA
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Optimal ergonomi
- Den konkave håndleddstøtten på T-håndtaket gjør arbeidet behagelig
- Optimal tilpasning til hånden reduserer arbeidstretthet
- Sikrer at du kan fortsette å jobbe lenger
Finn raskt riktig nøkkelstørrelse
- De store symbolene gjør det enklere å finne ønsket nøkkelstørrelse
- Den fargede plastringen svarer til Würth-fargekode for merking av størrelse
Allsidig
- Den korte nøkkelenden er egnet for trange områder, samt for høyere kraftoverføring
Rask og presis
- Hurtig dreiesone med riller gir økt skruhastighet når skruene går lett
- Rillene hindrer fingrene fra å gli
- Black Point-spiss med svært god passform
- Med kulehode med en arbeidsvinkel på inntil 25°, art.nr. 06131145, 06131146, 06131148
Alltid klar når du trenger det
- Med opphengshull i håndtaket
Økt korrosjonsmotstand
- Den matte forkrommede klingen har god korrosjonsbeskyttelse
Til stramming av skruer og muttere, f.eks. til reparasjon og vedlikehold av sykler, kjøretøy, motorer og mange typer industri
Antall deler i sortiment/sett | 6 STK |
T-HÅNDTAK HEX KULESKRUTREKKER 5X185MM
ZEBRAT-HÅNDTAK HEX KULESKRUTREKKER 6X185MM
ZEBRAT-HÅNDTAK HEX KULESKRUTREKKER 8X185MM
ZEBRAT-HÅNDTAK HEX 6-KT.SKRUTREKKER 2,5X174MM
ZEBRAT-HÅNDTAK HEX 6-KT.SKRUTREKKER 3X174MM
ZEBRAT-HÅNDTAK HEX 6-KT.SKRUTREKKER 4X174MM
ZEBRAHvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.