2-komponent grunningsfyller Multi-Fill
Grunning, 2K Multi-Fill
2K MULTI-FILL EPOXYGRUNNING 400 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Multifunksjonell grunning med optimal heft og bredt bruksområde
Overflateisolasjon
Kan oversparkles
Maks. brukstid etter aktivering:
Ca. 4 dager ved 20 °C
Kan påføres vått på vått
Mattsliping mellom strøkene er unødvendig
Kan ikke brukes over syreholdig grunning. Ved bruk sammen med PE-sprayfyllstoff er det viktig at tørketidene overholdes. Etter bruk snur du boksen opp ned og sprayer til ventilen er tom. Bare for bruk av erfarne fagfolk.
Dataark(X)
Punktreparasjon og maling av deler
Overflater:
- Stålplater
- Sinkbelagte stålplater
- Aluminium, anodisert aluminium
- UP-fyllmateriale
- Gammel maling
- GRFP-materialer: Ikke bruk 2-komponent Multi-Fill med syreholdig grunning.
Overflaten må være ren, tørr og fettfri. Puss problematiske overflater lett med sandpapir. Rist boksen kraftig i to minutter før spraying. Ta trykknappen (rød) ut av hetten, plasser den på pinnen på bunnen av boksen, og aktiver ved å trykke. Fjern trykknappen, og kast den. Rist boksen kraftig på nytt etter aktivisering. Påfør 2–3 spraybelegg (70 µm) i en avstand på 20–30 cm. Vær oppmerksom på avluftningstiden mellom belegg (5–15 minutter). Kan overmales med alle kommersielt tilgjengelige systemer for topplag.
Tørketider
- Lufttørking: 24 timer / 20 °C
- IR-tørking: 70 minutter / 60 °C
- I varmeovn: 30 minutter / 60 °C
Innhold | 400 ml |
Kjemisk base | Epoksyharpiks |
Farge | Beige |
Tørketid | 24 h |
Bearbeidelsestid | 4 d |
Betingelser for tørketid | ved 20°C |
Min. utluftingstid | 10 min |
Maks. lagtykkelse | 70 µm |
Maks. temperaturbestandighet | 80 °C |
Min. sprøyteavstand | 20 cm |
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | 120 °C |
Min. bearbeidelsestemperatur | 20 °C |
Maks. sprøyteavstand | 30 cm |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.