2-komponensű hab, kartus, PURLOGIC Sprint
2-komponensű hab, kartus, PURLOGIC Sprint
Cikksz. 0892146
EAN 4052712606618
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kémiai bázis | Keverék poliéter-poliolokból, difenil-metán-4, 4'di-izocianát |
Szín | Barnásbézs, RAL 1011-hoz hasonló |
Szag/illat | Jellegzetes |
Nyers sűrűség | 50 kg/m³ |
Nyers sűrűség feltétel | Illesztésekbe habosítva, a Würth vizsgálati eljárásai szerint tesztelve |
Cellaszerkezet | Közepes - finom |
Cellaszerkezet feltétel | A Würth vizsgálati eljárásai alapján tesztelve |
Fazékidő | 1 perc |
Tapadásmentes ennyi idő után | 3 perc |
A ragadásmentesség feltételei | A Würth vizsgálati eljárásai alapján tesztelve |
Vágható ennyi idő után: | 7 perc |
Vághatóság feltételei | A Würth vizsgálati eljárásai alapján tesztelve |
Teljes terhelhetőség | 30 perc |
Teljes terhelhetőség feltétel | A Würth vizsgálati eljárásai alapján tesztelve |
Végső terítés ennyi idő után: | 20 perc |
Végső terítés feltételei | 20 °C és 50% relatív páratartalom mellett a Würth vizsgálati eljárásai alapján tesztelve |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 10 eddig: 25 °C |
Min./max. megmunkálási környezeti hőmérséklet | 10 eddig: 25 °C |
Min./max. felület megmunkálási hőmérséklet | 10 eddig: 25 °C |
Min./max. flakon megmunkálási hőmérséklet | 10 eddig: 25 °C |
Min./max. hőállóság | -30 eddig: 80 °C |
Max. rövidtávú hőállóság | 100 °C |
Nyomófeszültség | 8 N/cm² |
Nyomófeszültség feltétel | DIN 53421, támaszkodó 10%-os zömítés mellett |
Min. kombinált húzó- és nyírószilárdság | 9 N/cm² |
Húzó-/nyírószilárdság feltétel | A DIN 53427 előírásaival összhangban |
Min. húzószilárdság | 10 N/cm² |
Húzószilárdság feltétel | A DIN 53455 előírásaival összhangban |
Nyújthatóság a szakadásig | 19 % |
Nyújthatóság a szakadásig, feltételek | A DIN 53455 előírásaival összhangban |
Hozam (térfogat) kb. | 5 l |
Hozam feltételei | A Würth vizsgálati eljárásai alapján tesztelve |
Űrtartalom | 210 ml |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 254,1 g |
Építőanyag-osztály | B2 – Gyúlékony |
Építőanyag-osztály feltétel | A DIN 4102 előírásaival összhangban |
Ellenálló képesség ezzel szemben: | Öregedés |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 9 Hónap |
Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel | Tárolás hűvös és száraz helyen, 25 °C alatt |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!