Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

2-komponensű hab ajtókerethez, PURlogic Fast

2-komponensű hab ajtókerethez, PURlogic Fast

Cikksz. 0892144

EAN 4045727592984

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
2-komponensű hab ajtókerethez, PURlogic Fast

Cikksz. 0892144
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
2C cartridge foam for secure door frame installation
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kémiai bázis

Poliuretán-prepolimer

Szín

Zöld

Szag/illat

Jellegzetes

Nyers sűrűség

46 kg/m³

Nyers sűrűség feltétel

Szabadon habosított, a Würth vizsgálati eljárásai szerint tesztelve

Cellaszerkezet

Finom

Cellaszerkezet feltétel

A Würth vizsgálati eljárásai alapján tesztelve

Fazékidő

4 perc

Tapadásmentes ennyi idő után

9 perc

A ragadásmentesség feltételei

23 °C-on és 50% páratartalom mellett

Vágható ennyi idő után:

15 perc

Vághatóság feltételei

23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett

Teljes terhelhetőség

1 ó

Teljes terhelhetőség feltétel

szobahőmérsékleten

Végső terítés ennyi idő után:

60 perc

Végső terítés feltételei

szobahőmérsékleten

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

10 eddig: 25 °C

Min./max. megmunkálási környezeti hőmérséklet

10 eddig: 25 °C

Min./max. felület megmunkálási hőmérséklet

10 eddig: 25 °C

Min./max. flakon megmunkálási hőmérséklet

10 eddig: 25 °C

Min./max. hőállóság

-40 eddig: +90 °C

Max. rövidtávú hőállóság

120 °C

Nyomófeszültség

5 N/cm²

Nyomófeszültség feltétel

DIN 53421, támaszkodó 10%-os zömítés mellett

Min. kombinált húzó- és nyírószilárdság

9 N/cm²

Húzó-/nyírószilárdság feltétel

A DIN 53427 előírásaival összhangban

Nyújthatóság a szakadásig

30 %

Hozam (térfogat) kb.

11 l

Hozam feltételei

A Würth vizsgálati eljárásai alapján tesztelve

Űrtartalom

400 ml

Építőanyag-osztály

E – Gyúlékony

Építőanyag-osztály feltétel

A DIN EN 13501-1 előírásai szerint

Ellenálló képesség ezzel szemben:

Öregedés

Tárolhatóság a gyártástól számítva

12 Hónap

Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel

Tárolás állítva és száraz helyen

Fenntarthatóság

Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Tartalmaz: 2-komponensű hab ajtókerethez, PURlogic Fast:
1 x
Hajlított adapter habpalackhoz

ANGLADAPT-FMGUN-RDPIP

Leírás:
8 mm
Suitable for PURLOGIC Easy, PURLOGIC Easy White and PURLOGIC Fast
Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Hajlított adapter habpalackhoz

ANGLADAPT-FMGUN-RDPIP

Suitable for PURLOGIC Easy, PURLOGIC Easy White and PURLOGIC Fast
x 20 db
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Ajtókilincs garnitúra A 105

DH-A2-A105-ROS-KH-MATT

Stainless steel fitting for private homes that is easy to install and fulfils higher requirements than EN 1906 class 3 demands
x 1 db
PU-hab tisztító, PURlogic® Clean

CLNR-PU-150ML

Gyorsan és egyszerűen eltávolítja a friss PU-hab maradékokat
PU-hab tisztító, PURlogic® Clean

PUR-HAB TISZTÍTÓ 500 ML

Gyorsan és egyszerűen eltávolítja a friss PU-hab maradékokat
PU-hab tisztító

PU ELTÁVOLÍTÓ KLT

Cleaning set for easy removal of hardened PU foam on a wide variety of surfaces
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
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és vágásvédő kesztyű, W-310, D-modell
Vegyvédelmi és vágásvédő kesztyű, W-310, D-modell
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Nagyon erős, folyadékálló védőkesztyű, amely ötvözi az optimális vágásvédelmet a vegyvédelemmel
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Vegyvédelmi kesztyű, neoprén
Vegyvédelmi kesztyű, neoprén
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Heavy-duty design
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk