2. jubileumi modul
Moduláris blokk, 2. jubileumi modul
JUBILEUMI-MODUL-2 -2025
Cikksz. 096399 431
EAN 4099618993428
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A Würth 80. jubileumi kiadása
- Számos járműtípushoz használható, és moduláris alkatrészekkel meghosszabbítható
- Nagy szilárdságú acélból készült, kiváló minőségű porbevonattal
- Csúszásmentesítő alátétlapokkal
- Oldalra és padlóra beépítő készlettel
- A járműpadlópanel nem képezi a szállítási terjedelem részét
A modul összetétele:
- Nyitott alszerkezet, belmagasság 390 mm, valamint 390 x 52 mm-es sárvédőív-kivágás gyorsfeszítő hevederrel gépkofferek rögzítéséhez
- Egy fiók (magasság 180 mm) elválasztólemezzel
- Egy fedlapos polc, fedlap magassága 105 mm
- 1 tárolókeret elválasztólemezzel
Adatlapok(X)
Mélység | 382 mm |
Szélesség | 834 mm |
Magasság | 890 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 31,040 kg |
Fiókok száma | 1 darab |
Szín | Fekete, szerkezet, Fehér alumínium |