Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

2. ipari modul

Ipari modul 2
MODUL BLOKK ACÉL/ALU 2
ORSYMOBIL

Cikksz. 096399 602
EAN 4099618380006
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
Modulblokk járműberendezésekhez vakolási, festési, belső burkolási, asztalos-, tetőfedési, fűtési, vízvezeték-szerelési és elektromos munkákat végző szakemberek, valamint vállalatok számára

Számos különböző járműtípushoz


  • Lásd az áttekintő táblázatot


Jobb oldali egység részei:


  • Alszerkezet, belmagasság 420 mm

  • Egy fiók, magasság 150 mm, elválasztólemezzel

  • Egy kofferpolc

  • Egy raktári állvány két elválasztólemezzel kisalkatrészek áttekinthető, rendezett tárolásához

  • Két elválasztólemezzel felszerelt tárolókeret


Nagy szilárdságú acélból készült, kiváló minőségű porbevonattal



Csúszásmentesítő alátétlapokkal



Oldalra és padlóra beépítő készlettel

Megjegyzés

A padlólemezek nem képezik a szállítási terjedelem részét.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség

1390 mm

Magasság

980 mm

Mélység

382 mm

Fiók teherbírás

40 kg

Koffer kihúzható részének terhelhetősége

20 kg

Terméktömeg (darabonként)

45.500 kg

Szín

Közlekedési piros, RAL 3020, strukturált

Anyag

Alumínium, acél

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk