2 érintkezős aljzat, 6 V–24 V
2 érintkezős aljzat, 6 V–24 V
Cikksz. 05553162
EAN 4047376017306
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Ház anyaga | Műanyag |
Max. áramerősség | 16 A |
IP érintésvédelemi osztály | IP 67 |
ISO | 4165 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!