2-component epoxyharder voor 2C-epoxyprimer
2C epoxyharder
Art.-nr. 5866402101
EAN 4047376456525
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Verharder voor 2C-epoxyprimer art. 5866104105
Voeg aan de 2-componenten epoxyprimer toe in een mengverhouding van 5:1
Inhoud | 1064 ml |
Gewicht inhoud | 1 kg |
Dichtheid | 0,94 g/cm³ |
Minimaal vlampunt | 27 °C |
VOC-concentratie (CH) | 376,1 g/l |
Houdbaarheid vanaf productie | 12 maanden |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!