2-component concrete sealant CERAfix 108
2-component concrete sealant CERAfix 108
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Base química | Resina de epoxi |
Peso del producto (por artículo) | 6 kg |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción | de 10°C a 25°C |
Condiciones de tiempo de secado | a 23 °C y una humedad relativa del 60 % |
Color | Gris guijarro RAL 7032 |
Vida útil desde la producción | 12 mes |
Tiempo de secado | 7 d |
Temperatura de procesamiento máxima | 35 °C |
Temperatura de procesamiento mínima | 10 °C |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!