Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

2-Strang Kettengehänge GK 8

Gabelkopfhaken GK8 ohne Verkürzung
GBLKPFHAK-GK8-ND6-2STRA-O.VKUERZ-1M

Art.-Nr. 5162608621
EAN 4056807347905
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
Hebekette mit Gabelkopf-Lasthaken ohne Verkürzungseinheit
  • Kettengehänge nach EN 818-4

  • Mit schwarz lackierter Kette

  • Kettenanbauteile rot lackiert

  • Alle verwendeten Kettenbauteile haben eine von der Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen H-Stempel.

  • Jedes Kettengehänge erhält eine nachvollziehbare Kettennummer mit einer entsprechenden Kettenkarteikarte.

  • An jedes Gehänge kommt eine UVV-Plakette, um die wiederkehrenden Prüfungen nachvollziehen zu können.
Hinweis

Auf Kundenwunsch können weitere Kettenkonfigurationen durchgeführt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Traglast bei 0-45 Grad

1600 kg

Traglast bei 46-60 Grad

1120 kg

Nutzlänge

1 m

Güteklasse

8

Nenndurchmesser

6 mm

Hakenform

Gabelkopfhaken

Werkstoff

Stahl

Aufhängeringhöhe

110 mm

Aufhängeringbreite

60 mm

Produktgewicht (per Stück)

2700 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen