2-Strang Kettengehänge GK 8
Gabelkopfhaken GK8 ohne Verkürzung
GBLKPFHAK-GK8-ND10-2STRA-O.VKUERZ-1M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kettengehänge nach EN 818-4
- Mit schwarz lackierter Kette
- Kettenanbauteile rot lackiert
- Alle verwendeten Kettenbauteile haben eine von der Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen H-Stempel.
- Jedes Kettengehänge erhält eine nachvollziehbare Kettennummer mit einer entsprechenden Kettenkarteikarte.
- An jedes Gehänge kommt eine UVV-Plakette, um die wiederkehrenden Prüfungen nachvollziehen zu können.
Auf Kundenwunsch können weitere Kettenkonfigurationen durchgeführt werden.
Datenblätter(X)
Traglast bei 0-45 Grad | 4250 kg |
Traglast bei 46-60 Grad | 3150 kg |
Nutzlänge | 1 m |
Güteklasse | 8 |
Nenndurchmesser | 10 mm |
Hakenform | Gabelkopfhaken |
Werkstoff | Stahl |
Aufhängeringhöhe | 160 mm |
Aufhängeringbreite | 90 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 10500 g |