Schlauchbride Ötiker
2-Ohr-Klemme Stahl verzinkt Oetiker
2OHRKLE-(A2K)-B7MM-(10,8-13MM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfache Montage durch Zudrücken mit Beisszange, einwandfreie Abdichtung auch bei hohem Druck
Datenblätter(X)
Bandbreite | 7 mm |
Klemmbereich min. | 10,8 mm |
Klemmbereich max. | 13 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Produktgewicht (per Stück) | 2,650 g |