Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
2-Komponenten Schutzkontakt-Kupplung mit Spannungsanzeige - KUPPL-2K-KLPDECKEL-16A-250V 2-Komponenten Schutzkontakt-Kupplung mit Spannungsanzeige - KUPPL-2K-KLPDECKEL-16A-250V 2-Komponenten Schutzkontakt-Kupplung mit Spannungsanzeige - KUPPL-2K-KLPDECKEL-16A-250V 2-Komponenten Schutzkontakt-Kupplung mit Spannungsanzeige - KUPPL-2K-KLPDECKEL-16A-250V 2-Komponenten Schutzkontakt-Kupplung mit Spannungsanzeige - KUPPL-2K-KLPDECKEL-16A-250V 2-Komponenten Schutzkontakt-Kupplung mit Spannungsanzeige - KUPPL-2K-KLPDECKEL-16A-250V 2-Komponenten Schutzkontakt-Kupplung mit Spannungsanzeige - KUPPL-2K-KLPDECKEL-16A-250V
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/2AIc4pEfzCA

2-Komponenten Schutzkontakt-Kupplung mit Spannungsanzeige - KUPPL-2K-KLPDECKEL-16A-250V - 1
2-Komponenten Schutzkontakt-Kupplung mit Spannungsanzeige - KUPPL-2K-KLPDECKEL-16A-250V - 2
2-Komponenten Schutzkontakt-Kupplung mit Spannungsanzeige - KUPPL-2K-KLPDECKEL-16A-250V - 3
2-Komponenten Schutzkontakt-Kupplung mit Spannungsanzeige - KUPPL-2K-KLPDECKEL-16A-250V - 4
2-Komponenten Schutzkontakt-Kupplung mit Spannungsanzeige - KUPPL-2K-KLPDECKEL-16A-250V - 5
2-Komponenten Schutzkontakt-Kupplung mit Spannungsanzeige - KUPPL-2K-KLPDECKEL-16A-250V - 6
2-Komponenten Schutzkontakt-Kupplung mit Spannungsanzeige - KUPPL-2K-KLPDECKEL-16A-250V - 7

2-Komponenten Schutzkontakt-Kupplung mit Spannungsanzeige

2K-Schutzkontakt-Kupplung
KUPPL-2K-KLPDECKEL-16A-250V

Art.-Nr. 0969305200

EAN 4050641863553

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
2-Komponenten Schutzkontakt-Kupplung mit Spannungsanzeige

Art.-Nr. 0969305200
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
  • Für Leitungen bis 3G2,5 mm²

  • Mit selbstschließendem Klappdeckel

  • Für stärkste mechanische Beanspruchung - überrollbar bis 4 Tonnen

  • UV-, hitze- und kälteresistent

  • Schneller Anschluss dank großem Anschlussraum

  • 90° Schnellverschlusssystem - Zeitersparnis

  • Knickschutztülle zum Schutz vor Leitungsbruch

  • Griffig und rutschfest

  • Made in Germany

DIN 49440/441

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Innen- und Außenbereich

Nennstrom

16 A

Nennspannung

250 V/AC

Schutzart IP

IP 54

Kabeldurchmesser max.

13 mm

Ausführung

Mit Deckel

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Grau, Schwarz, Rot

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gummischlauchleitung H07RN-F

GUSCHLLTG-(H07RN-F)-BUND-SCHW-3G1,5QMM

Bundware
x 50 m