Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

2-Componenten kozijnschuim, PURLOGIC®Fast set

2-comp. deurkozijnsch. PURLOGIC Fast ass. 36-dlg

Art.-nr. 0988041612

EAN 4052712680151

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
2-Componenten kozijnschuim, PURLOGIC®Fast set

Art.-nr. 0988041612
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
36-dlg. 2-comp. patroonschuim voor stevige montage van deurkozijnen

Zuinig in het gebruik


Verkort de uitzettingstijd tot 15 minuten. Dit bespaart tijd en kosten



Goede hechteigenschappen


Goede hechting op vrijwel alle ondergronden in de bouw



Vormvast schuim


Aandrukken niet nodig wanneer de verspreidingstijd is bereikt



Geteste productkenmerken


  • Geluidsisolatie van voegen. Verlaagt het geluidsniveau bij RST,w = 61 dB volgens DIN 52210

  • Thermische geleidbaarheid. Verlaagt warmteverliezen met 0,035 W/(mK) volgens DIN 52612

  • Luchtdoorlatendheid. Voorkomt tocht, op basis van DIN 18055/EN 42

  • Waterdampdoorlating. Getest volgens DIN EN ISO 12572

  • Energiebesparing volgens EnEV. Verwarmingskostenbesparingen van 9%, op basis van DIN 18055/EN 42

  • Algemeen testcertificaat van bouwautoriteiten. Voldoet aan bouwmateriaalklasse B2 volgens DIN 4102, deel 1

  • EMICODE-gecertificeerd


Fijncellige en uniforme schuimstructuur



Bevat geen siliconen en oplosmiddelen



Bestand tegen veroudering

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Inclusief 2-Componenten kozijnschuim, PURLOGIC®Fast set:
36 x
PURlogic® Fast kozijnschuim met 2 componenten

KOZIJNSCHUIM-2K-PURLOGIC-SNEL-400ML

Omschrijving: 2C-patroonschuim voor stevige montage van deurkozijnen
Hoeveelheid: 36 x