1složkový zákl. nátěr na ploché střechy, FPO/EPDM
1složkový zákl. nátěr na ploché střechy, FPO/EPDM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Obsah balení | 400 ml |
Barva | Nažloutlá |
Chemická báze | Polyolefin |
Viskozita/konzistence | Tekutý |
Neobsahuje rozpouštědla | Ne |
Min./max. teplota zpracování | 5 až 35 °C |
Možnost dalšího zpracování po min. | 20 min |
Podmínky pro další zpracování | při 20°C |
Hmotnost obsahu | 348 g |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!