Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

1 1/4"-os nedves gyémánt magfúrófej

Nedves gyémánt fúrókorona, 1 1/4”
FÚRÓKORONA-GYÉMÁNT-1 1/4CO-L400-D51MM

Cikksz. 5457065051

EAN 4050642469334

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
1 1/4"-os nedves gyémánt magfúrófej

Cikksz. 5457065051
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
Hosszú élettartamú, kiváló minőségű gyémánt fúrókoronák nedves fúráshoz, gyakorlatilag az építőipar minden területére

Nagy gazdaságosság


Az éles vágóélű, kiváló minőségű gyémántok és a szegmensek magassága a funkcionalitás és a gazdaságosság tökéletes kombinációja.



Kevesebb ellenállás az anyagban


A konkurens termékekhez képest kb. 10%-kal keskenyebb szegmensek megakadályozzák a felesleges súrlódási veszteségeket. Ez a fúrást is megkönnyíti.



Viszkoplasztikus, mégis nagy szilárdságú szegmenscsatlakozás


A speciális nagyfrekvenciás indukciós eljárás (HFI) jelentősen csökkenti a gyémántszegmensek fúrókoronáról történő letörését (más eljárásokkal ellentétben).

Megjegyzés

Betonvasak átfúrásához épületstatikus engedélye szükséges!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Régi beton, mosott beton, beton (gyengén vasalt), térkőburkolatok, betoncsövek (alkalmazási lehetőségekért lásd a gyémánt nedves fúrókoronákra használatára vonatkozó áttekintést).

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Fúrási sebesség betonban (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Fúrási sebesség vasbetonban (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Csatlakozómenet

BM 1 1/4

Átmérő (Ø)

51 mm

Munkahossz

400 mm

Hosszúság

475 mm

Szegmensmagasság

9 mm

Szegmensvastagság

3,0 mm

Szegmensszám

3 darab

Szegmenscsatlakozás

HFI

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Adapter magfúróhoz

ADAPTER GYÉMÁNTFÚRÓHOZ

Csatlakozó adapter külső gyártó termékeihez és WDS gépekhez
x 1 db
Adapter magfúróhoz

ADAPTER-CDT-(DDBI-M)-(1 1/4-1/2IN-C)

Csatlakozó adapter külső gyártó termékeihez és WDS gépekhez
x 1 db
Adapter magfúróhoz

ADAPTER DDBU 1 1/4-1/2ZO

Csatlakozó adapter külső gyártó termékeihez és WDS gépekhez
x 1 db
Hosszabbító 1 1/4”-os fúrókoronához

HOSSZABBÍTÓ-CDT-1 1/4IN-L500MM

50 mm átmérőjű fúrókoronához
x 1 db
Hosszabbító 1 1/4”-os fúrókoronához

HOSSZABBÍTÓ FÚRÓKORONÁHOZ 5/4 1000MM

50 mm átmérőjű fúrókoronához