1K těsnicí hmota na ploché střechy, EASY
1K těsnicí hmota na ploché střechy, EASY
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Chemická báze | Polyuretan |
Barva | Šedá |
Hustota | 1,25 g/cm³ |
Podmínky pro úplné vytuhnutí/vytvrzení | 20°C |
Vhodné pro další zpracování do | 24 h |
Možnost zatížení dešťovou vodou po | 60 min |
Podmínky pro zatížitelnost deštěm | při 20°C |
Podmínky pro další zpracování | bez dalších opatření |
Min. teplota zpracování | 5 °C |
Max. teplota zpracování | 35 °C |
Max. odolnost vůči teplotám | 80 °C |
Neobsahuje rozpouštědla | Ano |
Překlenutí trhliny | 5 mm |
Nanášené množství v hmotnosti/ploše | 3 kg/m² |
Provedení | Kbelík |
Hmotnost obsahu | 7 kg |
Doba použitelnosti od data výroby | 12 Měsíce |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | při 10°C až 30°C |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!