1K szigetelés lapostetőhöz, EASY
1K szigetelés lapostetőhöz, EASY
Cikksz. 0838892500
EAN 4068362217104
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kémiai bázis | Poliuretán |
Szín | Szürke |
Sűrűség | 1,25 g/cm³ |
Kikeményedési/száradási feltétel | 20 °C |
További feldolgozásra alkalmas eddig | 24 ó |
Esővel terhelhető ennyi idő után: | 60 perc |
Esővel való terhelhetőség feltétel | 20 °C-on |
Újrafeldolgozási feltétel | egyéb intézkedések nélkül |
Min. megmunkálási hőmérséklet | 5 °C |
Max. megmunkálási hőmérséklet | 35 °C |
Max. hőállóság | 80 °C |
Oldószermentes | Igen |
Repedésáthidalás | 5 mm |
Alkalmazási mennyiség tömeg/felület | 3 kg/m² |
Tartály | Vödör |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 7 kg |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 12 Hónap |
Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel | 10°C és 30 °C között |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!