Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

1K pisztolyhab, B1

1K pisztolyhab, B1

Cikksz. 0892400100

EAN 4053479105703

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
1K pisztolyhab, B1

Cikksz. 0892400100
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
1-component polyurethane foam for applications with building material class B1 requirements
Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kémiai bázis

Poliuretán

Szín

Kék

Nyers sűrűség

22 kg/m³

Cellaszerkezet

Finom

Cellaszerkezet feltétel

A Würth vizsgálati eljárásai alapján tesztelve

Tapadásmentes ennyi idő után

25 perc

A ragadásmentesség feltételei

23 °C-on és 50% páratartalom mellett

Vágható ennyi idő után:

30 perc

Vághatóság feltételei

23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett

Végső terítés ennyi idő után:

3 ó

Teljes terhelhetőség

24 ó

Teljes terhelhetőség feltétel

23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett

Min. megmunkálási hőmérséklet

5 °C

Max. megmunkálási hőmérséklet

35 °C

Min. megmunkálási környezeti hőmérséklet

5 °C

Max. megmunkálási környezeti hőmérséklet

35 °C

Min. felület megmunkálási hőmérséklet

5 °C

Max. felület megmunkálási hőmérséklet

35 °C

Min. flakon megmunkálási hőmérséklet

5 °C

Max. flakon megmunkálási hőmérséklet

30 °C

Min. hőállóság

-40 °C

Max. hőállóság

90 °C

Építőanyag-osztály

B1 – Nehezen gyúlékony

Építőanyag-osztály feltétel

A DIN 4102-1 előírásai szerint

Vízfelszívás (%)

1 térf.%

Vízfelszívás feltétel

A DIN EN 1609 előírásaival összhangban

Nyomófeszültség

3,9 N/cm²

Nyomófeszültség feltétel

DIN 53421, 10%-os zömítés mellett

UV állóság

Nem

Szakadási nyúlás

10 %

Szakadási nyúlás, feltételek

A DIN 53571 előírásaival összhangban

Hajlítószilárdság

0,7 N/mm²

Hajlítószilárdság feltétel

A DIN 53423 előírásaival összhangban

Nyírószilárdság

0,14 N/mm²

Nyírószilárdság feltétel

A DIN 53427 előírásaival összhangban

Hozam (térfogat) kb.

40 l

Űrtartalom

750 ml

Tartály

Aeroszolflakon

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

780 g

Ellenálló képesség ezzel szemben:

Oldószer, Vegyszerek, Benzin, Olaj, Színek

FC mentes

Igen

Tárolhatóság a gyártástól számítva

12 Hónap

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
1K habpisztoly, PURlogic® Xpress

PU KINYOMÓ X-PRESS

1 komponensű pisztolyhabok professzionális alkalmazásához
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
PU-hab tisztító, PURlogic® Clean

CLNR-PU-150ML

Gyorsan és egyszerűen eltávolítja a friss PU-hab maradékokat
PU-hab tisztító, PURlogic® Clean

PUR-HAB TISZTÍTÓ 500 ML

Gyorsan és egyszerűen eltávolítja a friss PU-hab maradékokat
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
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és vágásvédő kesztyű, W-310, D-modell
Vegyvédelmi és vágásvédő kesztyű, W-310, D-modell
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Nagyon erős, folyadékálló védőkesztyű, amely ötvözi az optimális vágásvédelmet a vegyvédelemmel
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Vegyvédelmi kesztyű, neoprén
Vegyvédelmi kesztyű, neoprén
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Heavy-duty design
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk