1K műanyag tapadásközvetítő
1K műanyag tapadásközvetítő
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 986 g |
Szín | Ezüst |
Sűrűség | 0,915 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 20 °C-on |
VOC tartalom (CH) | 95.09 % |
Min. megmunkálási hőmérséklet | 10 °C |
Max. megmunkálási hőmérséklet | 75 °C |
Alkalmazás feltételek | 10 °C-on és 75% relatív páratartalom mellett |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 36 Hónap |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!