Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

1K Universalgrundierung Plus CERAfix 102

UNIGRNDG-KONZ-PLUS-(CERAFIX 102)-1LTR

Art.-Nr. 5875100102

EAN 4068362680359

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
1K Universalgrundierung Plus CERAfix 102

Art.-Nr. 5875100102
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
Lösemittelfreie Universalgrundierung für Wand und Boden im Innen- und Außenbereich – ideal zur Grundierung von Untergründen von nicht saugend bis stark saugend.
  • Universelle Dispersionsgrundierung für Wand und Boden sowie für den Innen- und Außenbereich.

  • Geeignet zum Grundieren von Untergründen von nicht saugend bis stark saugende.

  • Schnell trocknend

  • Konzentrat, bis 1:3 mit Wasser verdünnbar.

  • Schafft einen sehr hohen Haftverbund zwischen dem Untergrund sowie nachfolgenden Fliesenklebern und Spachtelmassen.

  • Reguliert das Saugverhalten und schützt Untergründe vor dem Anmachwasser aus mineralischen Mörteln.

  • Verhindert Ettringitbildung

  • Als Spezialgrundierung auf Calciumsulfatestrichen oder Gipsputzen für die Verlegung mit konventionellen Würth-Fliesenklebern, unabhängig vom Fliesenformat.

  • Geeignet zur Verlegung auf jungen calciumsulfatgebundenen Estrichen bis zu einer maximalen Restfeuchte von 1,2 CM-%, für Fliesenformate bis 120 x 120 cm.
Hinweis

Höhere Temperaturen und niedrige relative Luftfeuchtigkeit beschleunigen, tiefere Temperaturen und höhere relative Luftfeuchtigkeit verlangsamen die Verfilmung.

Anwendungsgebiet
Anwendungstabelle
UntergrundVerdünnung mit LeitungswasserAnzahl Aufträge
Zementestrich1:31
Zementputz1:31
Kalkzementputz1:31
Leichtputz1:31
Gipsplatten1:21
Beton1:21
Faserzementplatten1:21
Trockenestrich1:21
Gipsputz1:11
Calciumsulfatestrich1:11
Gussasphaltestrichunverdünnt1
glasierte Fliesenunverdünnt1
unglasierte Fliesenunverdünnt1
Holzwerkstoffeunverdünnt1

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet
  • Spezialgrundierung für Calciumsulfatestriche und Gipsputze

  • Geeignet für die Verlegung mit konventionellen CERAfix-Fliesenklebern

  • Für alle Fliesenformate geeignet

  • Einsetzbar auf nicht saugenden bis stark saugenden Untergründen

  • Verhindert effektiv die Bildung von Ettringit

  • Schützt empfindliche Untergründe wie Holz und Calciumsulfatestriche vor dem Anmachwasser des Fliesenklebers

  • Für Wand und Boden

  • Für innen und außen
Anleitung

Je nach Untergrundbeschaffenheit, Anwendungsgebiet und Saugfähigkeit mit Wasser von 1:3 bis 1:6 verdünnbar. Bei einem Mischungsverhältnis von 1:3 wird der behandelte Untergrund leicht verfestigt und die Saugfähigkeit deutlich reduziert. Ein Mischungsverhältnis von 1:6 bewirkt eine Staubbindung. CERAfix 102 mit Universal- oder Kleisterbürste, Bau- und Dachdeckerwalze oder geeignetem Spritzgerät auftragen. Eine Pfützenbildung oder Übersättigung des Untergrundes ist dabei auszuschließen. Wenn CERAfix 102 im Spritzverfahren aufgetragen wird, frisch in frisch noch einmal nachwalzen oder -bürsten. CERAfix 102 vollständig trocknen lassen, bevor weitere Arbeitsschritte folgen.


Bei Verwendung unter den Produkten CERAfix 201, CERAfix 202, CERAfix 301 oder CERAfix 302 ist ein Mischungsverhältnis von 1:3 zu verwenden.



Untergrund:


Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber, trocken sowie frei von trennenden Substanzen sein. Trennende Stoffe oder Schichten wie z. B. Sinterschichten, Staub, Öl, Gummiabrieb, Anstriche u.ä. sind durch geeignete Maßnahmen, z. B. Strahlen, Fräsen, Schleifen, Saugen bzw. Entölen, zu entfernen. Der Untergrund muss eine ausreichende Tragfähigkeit für die einwirkenden Lasten aufweisen – siehe auch DIN 1055. Die Anforderungen an die Oberflächenzugfestigkeit richten sich nach dem Verwendungszweck. Die vorgeschriebenen Restfeuchten für nachfolgende Beläge sind zu beachten. Dabei sind die zulässigen Restfeuchtegehalte nach den aktuellen Merkblättern einzuhalten. Die CM-Messung ist gemäß der aktuellen Arbeitsanweisung „Schnittstellenkoordination bei beheizten Fußbodenkonstruktionen“ auszuführen. Eine nachfolgende Feuchtigkeitszufuhr ist auszuschließen. Die Temperatur von Luft, Material und Untergrund darf + 5° C während der Verarbeitung und in der Woche danach nicht unterschreiten.

Farbe

Orange

Inhaltsgewicht

1 kg

Mischungsverhältnis

1:1

Inhalt

1 l

Dichte

1 g/cm³

Viskosität/Konsistenz

Dünnflüssig

Belegbar nach max.

16 h

Begehbarkeit nach min./max.

1-3 h

Begehbarkeit Bedingung

bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit

Trockenzeit

45 min

Trockenzeit Bedingung

bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit

Begehbarkeit nach max.

3 h

Vollbelastbarkeit Bedingung

bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 30 °C

Beständigkeit gegen

Alkali, Wasser

Lösemittelfrei

Ja

Auftragsmenge in Gewicht/Fläche min./max.

30-80 g/m²

Auftragsmenge in Gewicht/Fläche min.

30 g/m²

Auftragsmenge in Gewicht/Fläche max.

80 g/m²

Gebinde

Kunststoffflasche

Lagerfähigkeit ab Herstellung

15 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

kühle und trockene Lagerung, 5°C bis 25°C

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Falt-Masker HDPE

ABDEFOL-KLEBSTRFN-55CMX33M

Statisch aufgeladene, vorgefaltete Abdeckfolie mit einem Krepp-Abdeckband für den temporären Schutz im Innenbereich für max. 2 Tage.
Falt-Masker HDPE

ABDEFOL-KLEBSTRFN-140CMX33M

Statisch aufgeladene, vorgefaltete Abdeckfolie mit einem Krepp-Abdeckband für den temporären Schutz im Innenbereich für max. 2 Tage.
Falt-Masker HDPE

ABDEFOL-KLEBSTRFN-266CMX20M

Statisch aufgeladene, vorgefaltete Abdeckfolie mit einem Krepp-Abdeckband für den temporären Schutz im Innenbereich für max. 2 Tage.
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Innenseitige Baumwollbeflockung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril
Chemikalienschutzhandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Mit innenseitiger Baumwollvelourisierung.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Schwere Ausführung
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen