1K Tettemasse for flate tak, EASY
1K Tettemasse for flate tak, EASY
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Kjemisk base | Polyuretan |
Farge | Grå |
Tetthet | 1,25 g/cm³ |
Betingelser for fullstendig herding | 20 °C |
Bearbeidbar inntil | 24 h |
Kan motstå regn etter | 60 min |
Betingelser for motstandsdyktighet mot regn | ved 20 °C |
Bearbeidingingsbetingelser | uten andre midler |
Min. bearbeidelsestemperatur | 5 °C |
Maks. bearbeidelsestemperatur | 35 °C |
Maks. temperaturbestandighet | 80 °C |
Løsemiddelfri | Ja |
Rissoverbygging | 5 mm |
Påføringsmengde i vekt/område | 3 kg/m² |
Beholder | Bøtte |
Vekt av innhold | 7 kg |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | fra 10 °C til 30 °C |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.