1K Syreprimer
1K Syreprimer
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Innhold | 400 ml |
Kjemisk base | Syntetisk harpiks |
Tilgjengelige farger | Medium grå |
Farge | Mellomgrå |
Bearbeidelsestemperatur | 20 °C |
Min. tørketid | 20 min |
Maks. tørketid | 60 min |
Betingelser for tørketid | ved 20°C |
Maks. lagtykkelse | 50 µm |
Tetthet | 1,07 g/cm³ |
Min. sprøyteavstand | 20 cm |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH) | 670 g/l |
Maks. sprøyteavstand | 30 cm |
Min. andel faste stoffer | 23.6 % |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 15 Måned |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.