1K-Streichlack AQUA
DICKSHICHTLK-1K-AQUA-SEIDGL-FARBKAT2-3KG
Art.-Nr. 5866302203
EAN 4047376467903
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wasserverdünnbar, geruchsarm, sicheres Haftvermögen
- Wetterbeständig nach VOB Teil C, DIN 18 363
- Hohe UV- und Wetterbeständigkeit
- Blockfest, lichtecht, atmungsaktiv
- Beständig gegenüber Kraftstoffen bei vorübergehender Beanspruchung
- Festkörperanteil am Stammmaterial: 46,2 Prozent
Vor Frost schützen. Farbton vor Verarbeitung prüfen. Je nach Untergrund ist auf die korrekte Untergrundvorbehandlung zu achten. Der Einsatz eines geeigneten Vorreinigers oder einer Vorbeschichtung wird in speziellen Fällen empfohlen. Weitere Angaben siehe Technisches Datenblatt.Zulässiger VOC Höchstgehalt der Produktkategorie 1 (d) ChemVOC FarbV: 150 g/l Max. VOC Gehalt 1K-Streichlack, Farbkategorie 1: 79 g/l.
Wichtig!
Farbton mit RAL- oder Originalfarbnummer im positionsbezogenen Text angeben! Ohne diese Angaben kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden!
Lieferbare Farbtöne: Siehe Farbtonindexliste (Bedienungsanleitung 1) im Bereich Dokumente
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Zur hochwertigen Lackierung von grundierten Metalluntergründen, sowie fest haftende Altanstrichen auf Dispersions- oder Kunstharzbasis und Holzbauteilen im Innen- und Außenbereich.
Nicht geeignet für Pulverlackierungen (zu hohe Temperaturen)
- Mischung: Mit Wasser. Verdünnungseinstellung je nach Schichtdicke 10 - 15 %
- Verarbeitungsgeräte:Pinsel, Rollenwalze oder Lackierpistole, Düsengröße mind. 1,6 mm
Inhaltsgewicht | 3 kg |
Farbe | Farbtonkategorie 2 |
Chemische Basis | Alkydharz-Kombination |
Glanzgrad | Seidenglanz |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Trockenzeit min. | 20 min |
Trockenzeit max. | 30 min |
Trockenzeit Bedingung | bei 20°C |
Temperaturbeständigkeit max. | 120 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 140 °C |
Dichte | 1,18 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 36 Monate |
VOC Gehalt (CH) | 420 g/l |
Viskosität/Konsistenz | Flüssig |
Viskosität Bedingung | bei 20°C, nach DIN 53211 |
Festkörperanteil min./max. | 46,2-56 % |
Ergiebigkeit min./max. (Fläche) | 6-7 m² |
| Trocknung | ||||
| staubtrocken | grifffest | montagefest | überlackierbar | |
| Objekttemperatur 20°C | 20-30 min | 40-45 min | 24h | 1h |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!