1K Polyuretanlim, Perimeter
1K Polyuretanlim, Perimeter
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Kjemisk base | Enkomponent polyuretan |
Farge | Grønn |
Lukt | Karakteristisk |
Berøringstørr etter | 8 min |
Betingelser for å være bærøringstørr | ved 30 mm limlinje, 20 °C og 65 % relativ fuktighet. Varierer i henhold til utvendig påvirkning. |
Herdetid | 30 min |
Betingelser for fullstendig herding | 30 mm limlinje, 20 °C og 65 % relativ fuktighet. Varierer i henhold til ekstern påvirkning. |
Fullt belastbar | 12 h |
Betingelser for fullt belastbar | ved 30 mm limlinje, 20 °C og 65 % relativ fuktighet. Varierer i henhold til utvendig påvirkning. |
Min. bearbeidelsestemperatur | 15 °C |
Maks. bearbeidelsestemperatur | 25 °C |
Min. overflatetemperatur | 5 °C |
Maks. overflatetemperatur | 35 °C |
Min. temperaturbestandighet | -40 °C |
Maks. temperaturbestandighet | 90 °C |
Ytelse (område) | 15 m² |
Innhold | 750 ml |
Byggevareklasse | B3 |
Betingelser for byggevareklasse | i henhold til DIN 4102-1 |
Motstandsdyktighet mot | Aldring |
Ultrafiolettresistens | Nei |
Maks. trykkfasthet | 0.3 N/mm² |
Varmeledning λ | 0.037 W/(m*K) |
Varmeledning λ betingelser | i henhold til DIN 52612 |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Stående og kjølig lagring |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.